pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2942137 Trasmettitore valori nominali - 2942137

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2942137 Trasmettitore valori nominali

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 10000 Ohm

  • Assorbimento di potenza - 0.5 W

  • Diametro del foro - 0 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918080624

Codice prodotto

PHC2942137

Cod. produttore

2942137

Produttore

PHC

Resistenza:

10000 Ohm

Assorbimento di potenza:

0.5 W

Diametro del foro:

0 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenziometro per valori di riferimento programmabile in cascata, per la selezione di valori di riferimento mediante un segnale di comando da 24 V, resistenza 10 kΩ