pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2942111 Modulo portarelè - 2942111

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2942111 Modulo portarelè

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Corrente nominale - 0.02 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...26.4 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918080600

Codice prodotto

PHC2942111

Cod. produttore

2942111

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Corrente nominale:

0.02 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.2...26.4 V

Apparecchio completo con base:

Numero contatti di commutazione:

0

Con indicatore a LED:

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

10.6 mm

Altezza:

75 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

53.5 mm

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Relè commutatore Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2942111 - EMG 10-REL KSR-G 24 2-LC MODULI A RELE