pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2940427 EMG 17-REL/KSR-120/21-21-LC MODULO RELE - 2940427

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2940427 EMG 17-REL/KSR-120/21-21-LC MODULO RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 96...132 V

  • Corrente nominale - 0.01 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 96...132 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918080099

Codice prodotto

PHC2940427

Cod. produttore

2940427

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

96...132 V

Corrente nominale:

0.01 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

96...132 V

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

2

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

96...132 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

75 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

62.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Modulo a relè, con relè saldato, contatto (AgNi): potenze da medie a grandi, 2 contatti di scambio, tensione d’ingresso 120 V AC/DC