PHOENIX CONTACT - PHC2924883 Isolatore galvanico - 2924883

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione elettrica - Altro
Tensione di alimentazione nominale DC - 9.6...30 V
Numero di ingressi secondo NAMUR - 1
Numero di canali - 1
Numero di ingressi, a potenziale zero - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4046356667852
Codice prodotto
PHC2924883
Cod. produttore
2924883
Produttore
PHC
Tipo di alimentazione elettrica:
Altro
Tensione di alimentazione nominale DC:
9.6...30 V
Numero di ingressi secondo NAMUR:
1
Numero di canali:
1
Numero di ingressi, a potenziale zero:
1
Tensione di commutazione:
8.2 V
Potenza di interruzione:
0.6 VA
Frequenza di commutazione:
5000 Hz
Circuito d'uscita relè contatto di chiusura:
0
Circuito d'uscita relè contatto invertitore:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Numero di circuiti d'uscita transistor a potenziale zero:
1
Numero di circuiti d'uscita transistor pnp:
1
Numero di circuiti d'uscita transistor npn:
0
Numero di circuiti d'uscita transistor antivalente:
0
Numero di circuiti d'uscita accoppiatore ottico:
0
A sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR:
sì
Separazione galvanica tra gli ingressi:
no
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
sì
Separazione galvanica tra uscita e uscita:
no
Separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
116 mm
Assorbimento di potenza:
0.6 W
Temperatura d'esercizio:
-20...60 °C
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso
Profondità:
113.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


