pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2924294 MACX MCR-SL-2NAM-RO-SP ISOLATORE GALVANI - 2924294

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2924294 MACX MCR-SL-2NAM-RO-SP ISOLATORE GALVANI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione elettrica - Altro

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 19.2...30 V

  • Numero di ingressi secondo NAMUR - 2

  • Numero di canali - 2

  • Frequenza d'esercizio nominale - 0...0 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356492096

Codice prodotto

PHC2924294

Cod. produttore

2924294

Produttore

PHC

Tipo di alimentazione elettrica:

Altro

Tensione di alimentazione nominale DC:

19.2...30 V

Numero di ingressi secondo NAMUR:

2

Numero di canali:

2

Frequenza d'esercizio nominale:

0...0 Hz

Numero di ingressi, a potenziale zero:

2

Tensione di commutazione:

250 V

Corrente di commutazione:

2 A

Potenza di interruzione:

500 VA

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Circuito d'uscita relè contatto di chiusura:

2

Circuito d'uscita relè contatto invertitore:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Numero di circuiti d'uscita transistor a potenziale zero:

0

Numero di circuiti d'uscita transistor pnp:

0

Numero di circuiti d'uscita transistor npn:

0

Numero di circuiti d'uscita transistor antivalente:

0

Numero di circuiti d'uscita accoppiatore ottico:

0

Uscita di segnalazione guasti:

sì

A sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR:

no

Separazione galvanica tra gli ingressi:

no

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

sì

Separazione galvanica tra uscita e uscita:

sì

Separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

116 mm

Assorbimento di potenza:

1 W

Temperatura d'esercizio:

-20...60 °C

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto guida portante

Profondità:

113.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Isolatore galvanico NAMUR a 2 canali per la gestione di sensori di prossimità e interruttori. I segnali vengono trasmessi al livello di controllo mediante uscite relè (contatto in chiusura). Segnalazione guasto di linea, separazione galvanica a 3 vie, SIL 2, connessione Push-in.