pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2920078 PT 1X2-24DC/FM-ST SPINA RIC. SEGNALE - 2920078

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA

  • Tensione permanente AC max. - 20 V

  • Tensione permanente DC max. - 28 V

  • Corrente di carico nominale - 0.45 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356154000

Codice prodotto

PHC2920078

Cod. produttore

2920078

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

24...24 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

10 kA

Tensione permanente AC max.:

20 V

Tensione permanente DC max.:

28 V

Corrente di carico nominale:

0.45 A

Livello di protezione filo/filo:

40 V

Livello di protezione filo/terra:

450 V

Frequenza limite:

2.5 MHz

Tipo di montaggio:

Altro

Collegamento 1:

Altro

Monitoraggio deflettore:

sì

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Spina di protezione contro le sovratensioni con indicazione di stato integrata sul modulo e contatto FM per un circuito di segnale a 2 fili libero da potenziale di terra.