pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2920049 PT 2X1+F-BE/FM ELEM. BASE SPD SEGNALI - 2920049

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2920049 PT 2X1+F-BE/FM ELEM. BASE SPD SEGNALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di poli - 2

  • Con induttanza di disaccoppiamento - no

  • Segnalazione nell'apparecchio - Senza

  • Con contatto telecomunicazioni - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356154086

Codice prodotto

PHC2920049

Cod. produttore

2920049

Produttore

PHC

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di poli:

2

Con induttanza di disaccoppiamento:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Con contatto telecomunicazioni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Con contatto FM libero da potenziale. Monitoraggio permanente e indipendente mediante un'unità di diagnostica. Protezione circuito di segnale a innesto universale.