pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2910520 PLC-RPT- 24UC/21-21/MS RELE PUSH-IN - 2910520

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2910520 PLC-RPT- 24UC/21-21/MS RELE PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20.6...33.6 V

  • Corrente nominale - 0.018 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20.6...33.6 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626486727

Codice prodotto

PHC2910520

Cod. produttore

2910520

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

20.6...33.6 V

Corrente nominale:

0.018 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20.6...33.6 V

Apparecchio completo con base:

Numero contatti di commutazione:

2

Con indicatore a LED:

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

20.6...33.6 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

14 mm

Altezza:

80 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

104 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

PLC-INTERFACE, composto da base relè e relè a contatto di potenza a innesto con comando manuale, LED di stato integrato, Connessione Push-in, 2 contatti di scambio, Ponte raddrizzatore, Tensione d'ingresso: 24 V AC/DC