PHOENIX CONTACT - PHC2910375 VAL-US-277/40/4+0-FM SPD US - 2910375

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA
Tensione nominale AC - 277 V
Tensione permanente AC max. - 385 V
Livello di protezione - 2 kV
Livello di protezione L-N - 4 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4055626445144
Codice prodotto
PHC2910375
Cod. produttore
2910375
Produttore
PHC
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Tensione nominale AC:
277 V
Tensione permanente AC max.:
385 V
Livello di protezione:
2 kV
Livello di protezione L-N:
4 kV
Livello di protezione N-PE:
2 kV
Fusibile ausiliario integrato:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
4 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì


