pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2910128 QUINT4-PS/48DC/48DC/5/PT DC/DC CONV. - 2910128

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2910128 QUINT4-PS/48DC/48DC/5/PT DC/DC CONV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • 1a tensione d'uscita - 48...56 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 10 A

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 29...57.6 V

  • Tensione d'uscita regolabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

579 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626537320

Codice prodotto

PHC2910128

Cod. produttore

2910128

Produttore

PHC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

1a tensione d'uscita:

48...56 V

Max. corrente d'uscita 1:

10 A

Tensione di alimentazione nominale DC:

29...57.6 V

Tensione d'uscita regolabile:

sì

Resistente a corto circuito:

sì

Potenza erogata:

240 W

Stabilizzato:

sì

Adatto per installazione in serie:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Tensione d'uscita regolata:

sì

Larghezza:

50 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Altezza della parte incassata:

130 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

125 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Larghezza di montaggio:

50 mm

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

DC/DC converter switching, QUINT POWER, Montaggio su guida DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 48 V DC, uscita: 48 V DC / 5 A