pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2910124 QUINT4-PS/12DC/24DC/5/PT DC/DC CONV. - 2910124

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2910124 QUINT4-PS/12DC/24DC/5/PT DC/DC CONV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • 1a tensione d'uscita - 24...29.5 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 10 A

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 9...16.8 V

  • Tensione d'uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

579 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626537443

Codice prodotto

PHC2910124

Cod. produttore

2910124

Produttore

PHC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

1a tensione d'uscita:

24...29.5 V

Max. corrente d'uscita 1:

10 A

Tensione di alimentazione nominale DC:

9...16.8 V

Tensione d'uscita regolabile:

Resistente a corto circuito:

Potenza erogata:

120 W

Stabilizzato:

Adatto per installazione in serie:

no

Montaggio su guida portante possibile:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione d'uscita regolata:

Larghezza:

36 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Altezza della parte incassata:

130 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

125 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Adatto per montaggio a parete:

no

Larghezza di montaggio:

36 mm

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

DC/DC converter switching, QUINT POWER, Montaggio su guida DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 12 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A