pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2909641 REL-MR- 12DC/21/MS Rele - 2909641

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2909641 REL-MR- 12DC/21/MS Rele

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 0.01 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 7.2...33 V

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626377667

Codice prodotto

PHC2909641

Cod. produttore

2909641

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

0.01 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

7.2...33 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

5 mm

Altezza:

28 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

16 mm

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza, 1 contatto di scambio, azionamento manuale, tensione di ingresso 12 V DC