PHOENIX CONTACT - PHC2909570 ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P Contactron - 2909570

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di intervento - CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...30 V
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 3 A
Con attivatore di corto circuito - no
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
88 Kg CO₂-eq
EAN
4055626426273
Codice prodotto
PHC2909570
Cod. produttore
2909570
Produttore
PHC
Classe di intervento:
CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
19.2...30 V
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3 A
Con attivatore di corto circuito:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
3 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a molla
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Numero di punti di comando:
1
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Reset esterno possibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
107.5 mm
Profondità:
114 mm