pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2909526 Modulo portarelè - 2909526

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2909526 Modulo portarelè

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 179.4...264.5 V

  • Corrente nominale - 0.0032 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 171.6...253 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626363639

Codice prodotto

PHC2909526

Cod. produttore

2909526

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

179.4...264.5 V

Corrente nominale:

0.0032 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

171.6...253 V

Apparecchio completo con base:

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

179.4...264.5 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

80 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

94 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

PLC-INTERFACE, composta da morsetto base montabile su guida da 6,2 mm con connessione a vite e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza 6 A, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 230 V AC/220 V DC. Omologata secondo ATEX/IECEx (zona 2) ezona Ex Class I, Div. 2.