pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2909524 PLC-RSC-24DC/21/EX RELE INTERFACCIA ATEX - 2909524

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2909524 PLC-RSC-24DC/21/EX RELE INTERFACCIA ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 0.009 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 18.5...33.6 V

  • Apparecchio completo con base - sì

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626363615

Codice prodotto

PHC2909524

Cod. produttore

2909524

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

0.009 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

18.5...33.6 V

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

80 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

94 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

PLC-INTERFACE, composta da morsetto base montabile su guida da 6,2 mm con connessione a vite e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza 6 A, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 24 V DC. Omologata secondo ATEX/IECEx (zona 2) e zona Ex Class I, Div. 2.