pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2908893 REL-PR3-110DC/3X21 RELE - 2908893

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2908893 REL-PR3-110DC/3X21 RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Con indicatore a LED - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 93.5...93.5 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4055626353913

Codice prodotto

PHC2908893

Cod. produttore

2908893

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Apparecchio completo con base:

no

Con morsetti amovibili:

no

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

93.5...93.5 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

3

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Corrente nominale:

0.012 A

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

38.6 mm

Altezza:

36.1 mm

Profondità:

45.5 mm

Relè a prestazioni elevate a innesto con contatti di potenza, 3 contatti in chiusura, tensione bobina: 110 V DC