PHOENIX CONTACT - PHC2908670 ELR H5-IES-PT/500AC-9-IOL RELE STATICO - 2908670

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Starter a inversione
Classe di intervento - Classe 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...30 V
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 9 A
Con attivatore di corto circuito - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
88 Kg CO₂-eq
EAN
4055626321257
Codice prodotto
PHC2908670
Cod. produttore
2908670
Produttore
PHC
Tipo di avviatore motore:
Starter a inversione
Classe di intervento:
Classe 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
19.2...30 V
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
9 A
Con attivatore di corto circuito:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
9 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
1.5...9 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a molla
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Numero di punti di comando:
0
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Reset esterno possibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
127 mm
Profondità:
114 mm


