pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2908456 ME B-22,5 MKDSO BK TAPPO CIECO - 2908456

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2908456 ME B-22,5 MKDSO BK TAPPO CIECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di scatola - Aperto

  • Scatola allineabile - no

  • Montaggio su guida portante possibile - no

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918359812

Codice prodotto

PHC2908456

Cod. produttore

2908456

Produttore

PHC

Tipo di scatola:

Aperto

Scatola allineabile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata:

no

Materiale:

Altro

Tipo superficie:

Altro

Colore:

Nero

Numero RAL:

9005

Custodie per guide DIN, Tappi ciechi per punti di collegamento inutilizzati (MKDSO), larghezza: 21 mm, altezza: 17,05 mm, profondità: 8,55 mm, colore: nero (simili RAL 9005)