pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2908438 TTC-6-2-HC-24DC-UT-I SPD SEGNALE - 2908438

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2908438 TTC-6-2-HC-24DC-UT-I SPD SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • Tensione permanente AC max. - 21 V

  • Tensione permanente DC max. - 30 V

  • Corrente di carico nominale - 6 A

  • Livello di protezione filo/filo - 45 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626300429

Codice prodotto

PHC2908438

Cod. produttore

2908438

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

24...24 V

Tensione permanente AC max.:

21 V

Tensione permanente DC max.:

30 V

Corrente di carico nominale:

6 A

Livello di protezione filo/filo:

45 V

Livello di protezione filo/terra:

850 V

Frequenza limite:

1 MHz

Tipo di montaggio:

Altro

Collegamento 1:

Morsetto

Monitoraggio deflettore:

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Scaricatore di sovratensione per rete dati Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2908438 - TTC-6-2-HC-24DC-UT-I SCARICATORE