pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2908215 RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG MOD. PORTAREL - 2908215

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2908215 RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG MOD. PORTAREL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 0.03 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20.4...28.8 V

  • Apparecchio completo con base - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626289151

Codice prodotto

PHC2908215

Cod. produttore

2908215

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

0.03 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20.4...28.8 V

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

2

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

sì

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

16 mm

Altezza:

96 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Modulo relè premontato con connessione Push-in, costituito da: base per relè, relè di sicurezza con contatti a guida forzata secondo DIN EN 61810-3, modulo a inserto di visualizzazione/soppressione dei disturbi e leva di fissaggio, esecuzione contatti: 2 contatti di scambio, tensione di ingresso: 24 V DC