pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2908203 TTC-6P-2X1-48DC-UT-I SPD SEGNALE - 2908203

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 48...48 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA

  • Tensione permanente DC max. - 53 V

  • Corrente di carico nominale - 0.22 A

  • Livello di protezione filo/terra - 80 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626282886

Codice prodotto

PHC2908203

Cod. produttore

2908203

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

48...48 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

5 kA

Tensione permanente DC max.:

53 V

Corrente di carico nominale:

0.22 A

Livello di protezione filo/terra:

80 V

Frequenza limite:

1.7 MHz

Tipo di montaggio:

Altro

Collegamento 1:

Morsetto

Monitoraggio deflettore:

sì

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Protezione contro la sovratensione, composta da spina estraibile ed elemento base, con indicatore di stato integrato per due fili di segnale con potenziale di riferimento comune, ad es. digitale IN/OUT. Utilizzabile nei circuiti di sicurezza fino a SIL 3.