PHOENIX CONTACT - PHC2908181 REL-MR-BL-24DC/21-21/MS RELE IN MINIATU - 2908181

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Apparecchio completo con base - no
Con morsetti amovibili - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...52.8 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
4055626279404
Codice prodotto
PHC2908181
Cod. produttore
2908181
Produttore
PHC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
19.2...52.8 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Larghezza:
13 mm
Altezza:
29 mm
Profondità:
25.5 mm


