PHOENIX CONTACT - PHC2908044 REL-PR1-110DC/1/MB RELE INDUSTRIALE - 2908044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 0.015 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 93.5...121 V
Apparecchio completo con base - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
4055626266770
Codice prodotto
PHC2908044
Cod. produttore
2908044
Produttore
PHC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
0.015 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
93.5...121 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
0
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Larghezza:
38.6 mm
Altezza:
36.1 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Profondità:
45.5 mm
Grado di protezione (IP):
Altro
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro