pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2907984 EEM-MB370-PN STRUMENTO DI MISURA - 2907984

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2907984 EEM-MB370-PN STRUMENTO DI MISURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Varmetro -

  • Tachimetro - no

  • Frequenzimetro - no

  • Contatore di impulsi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626260525

Codice prodotto

PHC2907984

Cod. produttore

2907984

Produttore

PHC

Amperometro:

Varmetro:

Tachimetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contatore di impulsi:

no

Voltmetro:

Wattmetro:

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

100...230 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

100...230 V

Tensione di alimentazione DC:

150...250 V

Display:

Senza

Collegamento Ethernet:

1

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Supporta il protocollo per profinet IO:

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Con firma del firmware:

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Profondità:

58 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Multimetro da quadro Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2907984 - EEM-MB370-PN Strumento di misura