pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2907983 EEM-MA370 STRUMENTO DI MISURA - 2907983

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2907983 EEM-MA370 STRUMENTO DI MISURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - sì

  • Voltmetro - sì

  • Wattmetro - sì

  • Varmetro - sì

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626260532

Codice prodotto

PHC2907983

Cod. produttore

2907983

Produttore

PHC

Amperometro:

sì

Voltmetro:

sì

Wattmetro:

sì

Varmetro:

sì

Frequenzimetro:

no

Contatore di impulsi:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

100...230 V

Tachimetro:

no

Display:

LCD

Tensione di alimentazione DC:

150...250 V

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di uscite digitali:

1

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

100...230 V

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Larghezza:

90 mm

Altezza:

90 mm

Display remoto:

no

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi digitali:

1

Tipo di misurazione curve di carico:

sì

Collegamento Ethernet:

1

Tarato:

no

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Corrente nominale (In):

1 A

Con firma del firmware:

sì

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

sì

Profondità:

71.9 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Con interfaccia di comunicazione KNX:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale con interfaccia Modbus/TCP integrata per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)