pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2907971 EEM-MB370-EIP STRUMENTO DI MISURA - 2907971

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2907971 EEM-MB370-EIP STRUMENTO DI MISURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - sì

  • Voltmetro - sì

  • Wattmetro - sì

  • Varmetro - sì

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626260921

Codice prodotto

PHC2907971

Cod. produttore

2907971

Produttore

PHC

Amperometro:

sì

Voltmetro:

sì

Wattmetro:

sì

Varmetro:

sì

Frequenzimetro:

no

Contatore di impulsi:

no

Tachimetro:

no

Display:

Senza

Numero di uscite digitali:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Larghezza:

90 mm

Altezza:

90 mm

Display remoto:

no

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi digitali:

1

Tipo di misurazione curve di carico:

sì

Tarato:

no

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Corrente nominale (In):

1 A

Profondità:

81.7 mm

Con interfaccia di comunicazione KNX:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale senza display con interfacce Modbus TCP e EtherNet/IP integrate per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)