pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2907051 REL-IR2/24DC/2X21 RELE INDUSTRIALE - 2907051

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2907051 REL-IR2/24DC/2X21 RELE INDUSTRIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 0.04 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 18.7...46.8 V

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626175799

Codice prodotto

PHC2907051

Cod. produttore

2907051

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

0.04 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

18.7...46.8 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

2

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

21.2 mm

Altezza:

27.5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

35.6 mm

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Relè industriali a innesto con contatti di potenza, 2 contatti di scambio, tasto di prova, segnalazione meccanica di stato, polarità, bipolarità, tensione d’ingresso: 24 V DC