pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2906855 TTC-6-MOV-C-48DC-PT-I SPD SEGNALE - 2906855

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2906855 TTC-6-MOV-C-48DC-PT-I SPD SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 48...48 V

  • Tensione permanente AC max. - 42 V

  • Tensione permanente DC max. - 60 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 2 kA

  • Corrente di carico nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626137117

Codice prodotto

PHC2906855

Cod. produttore

2906855

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

48...48 V

Tensione permanente AC max.:

42 V

Tensione permanente DC max.:

60 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

2 kA

Corrente di carico nominale:

10 A

Livello di protezione filo/terra:

150 V

Frequenza limite:

0.65 MHz

Tipo di montaggio:

Altro

Collegamento 1:

Morsetto

Monitoraggio deflettore:

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Installazione a ingombro ridotto grazie allo spessore compatto di soli 6,2 mm. Segnalazione senza energia ausiliaria aggiuntiva grazie all'indicatore di stato meccanico. Il modulo di alimentazione opzionale monitora fino a 40 articoli senza cablaggio aggiuntivo. Installazione rapida e senza utensili dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni grazie alla connessione Push-in. Comportamento sicuro in caso di sovraccarico grazie al dispositivo di separazione integrato. Protezione media contro le sovratensioni grazie al varistore.