PHOENIX CONTACT - PHC2906854 TTC-6-MOV-C-24DC-PT-I SPD SEGNALE - 2906854

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 24...24 V
Tensione permanente AC max. - 21 V
Tensione permanente DC max. - 30 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 2 kA
Corrente di carico nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
4055626137100
Codice prodotto
PHC2906854
Cod. produttore
2906854
Produttore
PHC
Tensione nominale DC:
24...24 V
Tensione permanente AC max.:
21 V
Tensione permanente DC max.:
30 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
2 kA
Corrente di carico nominale:
10 A
Livello di protezione filo/terra:
80 V
Frequenza limite:
0.2 MHz
Tipo di montaggio:
Altro
Collegamento 1:
Morsetto
Monitoraggio deflettore:
sì
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Esecuzione antideflagrante testata:
no