pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2906808 TTC-6-2XTVSD-24DC-PT SPD SEGNALE - 2906808

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2906808 TTC-6-2XTVSD-24DC-PT SPD SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • Tensione permanente AC max. - 21 V

  • Tensione permanente DC max. - 30 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 0.5 kA

  • Corrente di carico nominale - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626135724

Codice prodotto

PHC2906808

Cod. produttore

2906808

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

24...24 V

Tensione permanente AC max.:

21 V

Tensione permanente DC max.:

30 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

0.5 kA

Corrente di carico nominale:

6 A

Livello di protezione filo/terra:

45 V

Frequenza limite:

0.96 MHz

Tipo di montaggio:

Altro

Collegamento 1:

Morsetto

Monitoraggio deflettore:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Installazione a ingombro ridotto grazie allo spessore compatto di soli 6,2 mm. Installazione rapida e senza utensili dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni grazie alla connessione Push-in.