pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2906794 TTC-6P-2X1-F-M-24DC-PT-I SPD SEGNALE - 2906794

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2906794 TTC-6P-2X1-F-M-24DC-PT-I SPD SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • Tensione permanente DC max. - 30 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA

  • Corrente di carico nominale - 0.6 A

  • Livello di protezione filo/terra - 1100 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626135496

Codice prodotto

PHC2906794

Cod. produttore

2906794

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

24...24 V

Tensione permanente DC max.:

30 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

5 kA

Corrente di carico nominale:

0.6 A

Livello di protezione filo/terra:

1100 V

Livello di protezione filo/massa funzionale:

140 V

Livello di protezione massa funzionale/massa protettiva:

140 V

Tipo di montaggio:

Altro

Collegamento 1:

Morsetto

Monitoraggio deflettore:

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Installazione a ingombro ridotto grazie allo spessore compatto di soli 6,2 mm. Segnalazione senza energia ausiliaria aggiuntiva grazie all'indicatore di stato meccanico. Il modulo di alimentazione opzionale monitora fino a 40 articoli senza cablaggio aggiuntivo. Installazione rapida e senza utensili dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni grazie alla connessione Push-in. Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra. Sostituzioni senza errori delle spine di protezione grazie alla codifica. Facile interruzione dei circuiti di segnale per interventi di manutenzione grazie al sezionatore a coltello verticale. Comportamento sicuro in caso di sovraccarico grazie al dispositivo di separazione integrato. Messa a terra schermata o isolata grazie al terzo punto di connessione sul dispositivo di protezione contro le sovratensioni.