PHOENIX CONTACT - PHC2906769 TTC-6-3-HF-F-M-12DC-UT-I SPD SEGNALE - 2906769

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 12...12 V
Tensione permanente DC max. - 15 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA
Corrente di carico nominale - 0.6 A
Livello di protezione filo/filo - 25 V
Confezione
1 PZ
EAN
4055626135182
Codice prodotto
PHC2906769
Cod. produttore
2906769
Produttore
PHC
Tensione nominale DC:
12...12 V
Tensione permanente DC max.:
15 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
5 kA
Corrente di carico nominale:
0.6 A
Livello di protezione filo/filo:
25 V
Livello di protezione filo/terra:
1100 V
Livello di protezione filo/massa funzionale:
80 V
Livello di protezione massa funzionale/massa protettiva:
80 V
Frequenza limite:
60 MHz
Tipo di montaggio:
Altro
Collegamento 1:
Morsetto
Monitoraggio deflettore:
sì
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Esecuzione antideflagrante testata:
no