pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2906252 EMD-BL-PTC CONTROLLO TEMP - 2906252

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2906252 EMD-BL-PTC CONTROLLO TEMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 195.5...253 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 195.5...253 V

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

195.5...253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

195.5...253 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

65.5 mm

Controllo temperatura avvolgimento motore (max. 6 PTC) per rilevatore di temperatura a norma DIN 44081 e DIN 44082 con monitoraggio del corto circuito del circuito termistore, con connessione a vite.