pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2906062 ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-2-T RELE STATIC - 2906062

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2906062 ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-2-T RELE STATIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter diretto

  • Classe di intervento - Classe 10 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...30 V

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 2.4 A

  • Con attivatore di corto circuito - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626024714

Codice prodotto

PHC2906062

Cod. produttore

2906062

Produttore

PHC

Tipo di avviatore motore:

Starter diretto

Classe di intervento:

Classe 10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.2...30 V

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2.4 A

Con attivatore di corto circuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

2.4 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.18...2.4 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a molla

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Numero di punti di comando:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Reset esterno possibile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

107.5 mm

Profondità:

114 mm

Motorstarter ibridi; funzioni: Avvio del motore, Protezione motore (classe 10A), Arresto d'emergenza, Maggiore resistenza alla tensione transitoria, ATEX; ingresso: 24 V DC; uscita: 3~, 500 V AC, 2,4 A; Connessione Push-in