pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2906060 ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-9-T RELE STATIC - 2906060

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2906060 ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-9-T RELE STATIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter a inversione

  • Con attivatore di corto circuito - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 42...550 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 42...550 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...19.2 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626024592

Codice prodotto

PHC2906060

Cod. produttore

2906060

Produttore

PHC

Tipo di avviatore motore:

Starter a inversione

Con attivatore di corto circuito:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

42...550 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

42...550 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.2...19.2 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

9 A

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

9 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1.5...9 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Classe di intervento:

CLASS 10

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a molla

Montaggio su guida portante possibile:

Adatto per arresto d'emergenza:

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

107.5 mm

Profondità:

113.65 mm

Motor starter Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2906060 - ELR H5-IES-PT-24DC 500AC-9-T Rele static