PHOENIX CONTACT - PHC2906031 CBMC E4 24DC/1-4A NO INT. ELETTR. 4 CAN - 2906031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Macchina automatica
Esecuzione del portafusibili - Altro
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto - 0...30 V
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4055626149349
Codice prodotto
PHC2906031
Cod. produttore
2906031
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Macchina automatica
Esecuzione del portafusibili:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
0...30 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
LED
Tensione nominale:
24 V
Colore:
Altro
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...10 mm²
Corrente nominale In:
40 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...6 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Profondità:
90 mm
Temperatura d'esercizio:
-25...60 °C
Larghezza:
36 mm


