pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2905744 Interruttore di protezione elettronico - 2905744

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Macchina automatica

  • Esecuzione del portafusibili - Altro

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto - 0...30 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356992367

Codice prodotto

PHC2905744

Cod. produttore

2905744

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Macchina automatica

Esecuzione del portafusibili:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

0...30 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

LED

Tensione nominale:

24 V

Colore:

Altro

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...16 mm²

Corrente nominale In:

80 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...16 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Profondità:

130 mm

Temperatura d'esercizio:

-25...70 °C

Larghezza:

41 mm

Per la protezione da interruzioni di tensione dovute a sovraccarico e cortocircuito. Livelli di corrente nominale: 0,5 A ... 10 A 10 A. Possibilità di alimentazione fino a 80 A.