pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2905743 CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R INT. ELETTR. 4 - 2905743

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Macchina automatica

  • Esecuzione del portafusibili - Altro

  • Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - LED

  • Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto - 0...30 V

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.75...16 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356992350

Codice prodotto

PHC2905743

Cod. produttore

2905743

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Macchina automatica

Esecuzione del portafusibili:

Altro

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

LED

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

0...30 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...16 mm²

Corrente nominale In:

40 A

Tensione nominale:

24 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Temperatura d'esercizio:

-25...70 °C

Larghezza:

41 mm

Profondità:

130 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Altro

Per la protezione da interruzioni di tensione dovute a sovraccarico e cortocircuito. Livelli di corrente nominale: 0,5 A ... 10 A 10 A. Possibilità di alimentazione fino a 40 A.