pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2905597 EMD-SL-PH-690 RELE DI CONTROLLO - 2905597

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì

  • Funzione riconoscimento di guasto di fase - sì

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Funzione riconoscimento di sottotensione - no

  • Funzione di riconoscimento asimmetria - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356967198

Codice prodotto

PHC2905597

Cod. produttore

2905597

Produttore

PHC

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

sì

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Funzione riconoscimento di sottotensione:

no

Funzione di riconoscimento asimmetria:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

113 mm

Relè di controllo per il monitoraggio di sequenza fasi, mancanza di fase e asimmetria a 208 V AC ... 690 V AC di tensioni trifase, 2 contatti di scambio, con connessione a vite