PHOENIX CONTACT - PHC2905513 Motorstarter ibridi - 2905513

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Starter a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 19.2...30 V
Classe di intervento - CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 19.2...30 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356964715
Codice prodotto
PHC2905513
Cod. produttore
2905513
Produttore
PHC
Tipo di avviatore motore:
Starter a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
19.2...30 V
Classe di intervento:
CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
19.2...30 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
19.2...30 V
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2.4 A
Con attivatore di corto circuito:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
2.4 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.18...2.4 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Numero di punti di comando:
1
Reset esterno possibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
107 mm
Profondità:
114 mm