PHOENIX CONTACT - PHC2905140 ELR H5-IES-PT/500AC-9-IFS RELE STATICO - 2905140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Starter a inversione
Con attivatore di corto circuito - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 19.2...30 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 19.2...30 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...19.2 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356920483
Codice prodotto
PHC2905140
Cod. produttore
2905140
Produttore
PHC
Tipo di avviatore motore:
Starter a inversione
Con attivatore di corto circuito:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
19.2...30 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
19.2...30 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
19.2...19.2 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
9 A
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
9 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
1.5...9 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Classe di intervento:
CLASS 10
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a molla
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
107.5 mm
Profondità:
113.65 mm