PHOENIX CONTACT - PHC2904621 QUINT4-PS/3AC/24DC/10 ALIMENTATORE - 2904621

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356986878
Codice prodotto
PHC2904621
Cod. produttore
2904621
Produttore
PHC
La tecnologia SFB attiva gli interruttori magnetotermici standard in modo selettivo, mentre le altre utenze collegate continuano a lavorare in parallelo. Il controllo funzionale preventivo comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi degli errori. Tramite NFC le soglie di intervento e le curve regolabili massimizzano l'affidabilità degli impianti. Semplice ampliamento degli impianti con il boost statico, attivazione di carichi elevati con il boost dinamico. Elevata immunità ai disturbi grazie allo scaricatore a gas integrato e a un tempo di tamponamento delle interruzioni di rete di oltre 20 millisecondi. Design robusto grazie alla custodia in metallo e all'ampio range di temperature da - 40 °C a + 70 °C. Impiego universale grazie all'ampiorange di ingressi disponibili e al pacchetto di omologazioni internazionali.


