pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2904610 Alimentatore - 2904610

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2904610 Alimentatore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626355061

Codice prodotto

PHC2904610

Cod. produttore

2904610

Produttore

PHC

Il controllo funzionale preventivo comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi degli errori. Tramite NFC le soglie di intervento e le curve regolabili massimizzano l'affidabilità degli impianti. Riserva di potenza per l'ampliamento semplificato degli impianti tramite il boost statico con una potenza costante fino a 125 % e attivazione di carichi elevati tramite il boost dinamico fino al 200 % per 5 s. Elevata immunità ai disturbi grazie allo scaricatore a gas integrato e a un tempo di tamponamento delle interruzioni di rete di oltre 20 millisecondi. Design robusto grazie alla custodia in metallo e all'ampio range di temperature da - 40 °C a + 70 °C. Impiego universale grazie all'ampio range di ingressi disponibili e al pacchetto di omologazioni internazionali.