pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903910 ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-2 RELE STATICO - 2903910

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di intervento - Classe 10 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...30 V

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 2.4 A

  • Con attivatore di corto circuito - no

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356771337

Codice prodotto

PHC2903910

Cod. produttore

2903910

Produttore

PHC

Classe di intervento:

Classe 10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.2...30 V

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2.4 A

Con attivatore di corto circuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

2.4 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a molla

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Numero di punti di comando:

1

Reset esterno possibile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

107.5 mm

Profondità:

114 mm

Relè statico per l'avviamento di motori da 3~ AC fino a 500 V AC e corrente d'uscita 2,4 A, con tensione di controllo 24 V DC, disinserzione per sovraccarico impostabile e connessione push-in.