pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903800 Ripartitore di potenziale - 2903800

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903800 Ripartitore di potenziale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75.8 mm

  • Larghezza - 97.7 mm

  • Profondità - 63 mm

  • Max. corrente nominale - 30 A

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356796743

Codice prodotto

PHC2903800

Cod. produttore

2903800

Produttore

PHC

Altezza:

75.8 mm

Larghezza:

97.7 mm

Profondità:

63 mm

Max. corrente nominale:

30 A

Numero di poli:

2

Sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare):

0.25...6 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

24

Con guida PE:

no

Con guida N:

no

Modulo VARIOFACE con due barre equipotenziali (P1, P2) per la ripartizione del potenziale, per l'installazione su guide di montaggio NS 35. Larghezza modulo: 97,7 mm