pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903702 REL-PR3- 24DC/3X21 RELE SINGOLO - 2903702

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903702 REL-PR3- 24DC/3X21 RELE SINGOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Corrente nominale - 0.06 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20.4...26.4 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356759144

Codice prodotto

PHC2903702

Cod. produttore

2903702

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Corrente nominale:

0.06 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20.4...26.4 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

3

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

38.6 mm

Altezza:

36.1 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

45.5 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Relè a prestazioni elevate a innesto con contatti di potenza, 3 contatti di scambio, tensione bobina: 24 V DC