PHOENIX CONTACT - PHC2903695 REL-OR3/L-120AC/3X21 RELE SINGOLO - 2903695

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 102...132 V
Corrente nominale - 0.02 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 120...120 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
4046356759083
Codice prodotto
PHC2903695
Cod. produttore
2903695
Produttore
PHC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
102...132 V
Corrente nominale:
0.02 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
120...120 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
3
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
102...132 V
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Larghezza:
35 mm
Altezza:
35 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
54.4 mm
Grado di protezione (IP):
Altro
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro