pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903686 REL-IR4/L- 24AC/4X21 RELE INDUSTRIALE - 2903686

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903686 REL-IR4/L- 24AC/4X21 RELE INDUSTRIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 18.7...33.1 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356758994

Codice prodotto

PHC2903686

Cod. produttore

2903686

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

18.7...33.1 V

Corrente nominale:

6 A

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

4

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

18.7...33.1 V

Larghezza:

21.2 mm

Altezza:

27.5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

35.6 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Relè industriali a innesto con contatti di potenza, 4 contatti di scambio, tasto di prova, LED di stato, segnalazione meccanica di stato, tensione bobina: 24 V AC