pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903685 REL-IR4/L-230AC/4X21AU RELE SINGOLO - 2903685

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903685 REL-IR4/L-230AC/4X21AU RELE SINGOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Con indicatore a LED -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 179.4...179.4 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356758987

Codice prodotto

PHC2903685

Cod. produttore

2903685

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Apparecchio completo con base:

no

Con morsetti amovibili:

no

Con indicatore a LED:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

179.4...179.4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

179.4...179.4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

4

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Corrente nominale:

6 A

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

21.2 mm

Altezza:

27.5 mm

Relè industriali a innesto con contatti di potenza e doratura supplementare, 4 contatti di scambio, tasto di prova, LED di stato, segnalazione meccanica di stato, tensione bobina: 230 V AC