pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903680 REL-IR4/LDP-110DC/4X21 RELE SINGOLO - 2903680

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903680 REL-IR4/LDP-110DC/4X21 RELE SINGOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 85.8...214.5 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4046356758932

Codice prodotto

PHC2903680

Cod. produttore

2903680

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Apparecchio completo con base:

no

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

85.8...214.5 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

4

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

21.2 mm

Altezza:

27.5 mm

Profondità:

35.6 mm

Relè industriali a innesto con contatti di potenza, 4 contatti di scambio, tasto di prova, LED di stato, diodo di smorzamento, segnalazione meccanica di stato, polarità A1+, A2-, tensione bobina: 110 V DC